Descripción general
Especificaciones
- Tipo de unidadMontaje lateral
- Diámetro interno1 pulg.
- Espaciado de ranura3.0000 pulg.
- Número de estructura compatibleT-18696
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de selloCojinete de inserto sellado
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Altura total3.6250 pulg.
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- SerieRTU
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Número de catálogo del fabricanteRTU1 NT
- Número de Upc del fabricante087796152526
- UPC_NO087796152526
- Peso3.3 lb
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida