Motion
RCJ 3/4 NT

Timken (Fafnir)
RCJ 3/4 NT

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 3/4 pulg. de diámetro interior, montaje en brida 4-Bolt, bloqueo de collarín excéntrico, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), sello de sello de contacto
Artículo MI #00598527
No. Fabricante RCJ 3/4 NT
Precio330.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken (Fafnir)
RCJ 3/4 NT

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 3/4 pulg. de diámetro interior, montaje en brida 4-Bolt, bloqueo de collarín excéntrico, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), sello de sello de contacto
Artículo MI #00598527
No. Fabricante RCJ 3/4 NT
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
Precio330.02 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
FLG DE PERNO RCJ 3/4 NT 4

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Longitud del centro del perno al centro
    2.5000 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    3.5310 pulg.
  • Diámetro interno
    3/4 pulg.
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en níquel
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Longitud a través del orificio
    46.4 mm
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • UPC_NO
    087796156968
  • RPM Máx.
    6270 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Diámetro de longitud total
    3.3750 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3200 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1400 lbf
  • Cojinete de repuesto
    G1012KRRB
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    RCJ
  • Estándares cumplidos
    Cumple con la FDA y el USDA
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Peso
    1.6 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo