Descripción general
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno2-7/16 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Longitud del centro del perno al centro5.6250 pulg.
- Diámetro del círculo del perno7.9550 pulg.
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de selloSello de contacto
- Diámetro de longitud total6.8750 pulg.
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica radial13200 lbf
- Capacidad de carga estática radial8000 lbf
- Longitud a través del orificio81.6 mm
- Recubrimiento de acabadoEnchapado en níquel
- SerieRCJ
- Estándares cumplidosCumple con la FDA y el USDA
- Cojinete de repuestoG1207KRRB
- UPC_NO087796157040
- Peso11.13 lb
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt