Motion
RAK2 15/16 NT

Timken (Fafnir)
RAK2 15/16 NT

Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 2-15/16 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00598537
No. Fabricante RAK2 15/16 NT
Precio1,488.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken (Fafnir)
RAK2 15/16 NT

Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 2-15/16 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00598537
No. Fabricante RAK2 15/16 NT
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
Su precio$1,488.80/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
RAK 2-15/16 NT BLK DE LA PILA

Especificaciones

  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Diámetro interno
    2-15/16 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    9.5000 pulg.
  • Línea central de base a orificio
    3.3125 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de sello
    Contacto/Lip
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido - Recubierto
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Altura total
    6.4375 pulg.
  • Longitud total
    10.5000 pulg.
  • Ancho de la base
    3-1/4 pulg.
  • Ancho general
    3.6250 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en níquel
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F
  • Capacidad de carga dinámica radial
    15600 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    9800 lbf
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Serie
    RAK
  • Cojinete de repuesto
    G1215KRRB
  • UPC_NO
    087796156821
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Estándares cumplidos
    Aprobado por la FDA
  • Peso
    19.25 lb
  • Tipo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo