Descripción general
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de orificioRonda
- Diámetro interno1-1/2 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro5.3750 pulg.
- Línea central de base a orificio1.9375 pulg.
- Tipo de servicioServicio estándar
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de selloContacto/Lip
- Material de la carcasaHierro fundido - Recubierto
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Altura total3.9375 pulg.
- Longitud total7.0625 pulg.
- Ancho de la base1-7/8 pulg.
- Ancho general2.2188 pulg.
- Recubrimiento de acabadoEnchapado en níquel
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +250 °F
- Capacidad de carga dinámica radial8150 lbf
- Capacidad de carga estática radial4400 lbf
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- SerieRAS
- Cojinete de repuestoG1108KRRB
- UPC_NO087796156883
- Peso4.96 lb
- Tipo de bloqueoCollar excéntrico
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas