Descripción general
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de orificioRonda
- Diámetro interno3/4 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro3.7813 pulg.
- Línea central de base a orificio1.2500 pulg.
- Tipo de servicioServicio estándar
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de selloContacto/Lip
- Material de la carcasaPolímero
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Altura total2.4688 pulg.
- Longitud total5.0000 pulg.
- Ancho de la base1-1/4 pulg.
- Ancho general1.7188 pulg.
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +250 °F
- Capacidad de carga dinámica radial3200 lbf
- Capacidad de carga estática radial1400 lbf
- RPM Máx.6270 rpm
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- SerieRAK
- Cojinete de repuestoG1012KRRB
- UPC_NO087796180031
- Construcción de la carcasaSólido
- Estándares cumplidosAprobado por la FDA
- Peso0.73 lb
- Tipo de bloqueoCollar excéntrico
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas