Motion
RCJ1 7/16 PT

Timken (Fafnir)
RCJ1 7/16 PT

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 1-7/16 pulg. de diámetro interior, montaje de brida 4-Bolt, bloqueo de collarín excéntrico, material de carcasa de polímero, cojinete sin expansión (fijo), sello de sello de contacto
Artículo MI #00598555
No. Fabricante RCJ1 7/16 PT
Price$386.65/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken (Fafnir)
RCJ1 7/16 PT

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 1-7/16 pulg. de diámetro interior, montaje de brida 4-Bolt, bloqueo de collarín excéntrico, material de carcasa de polímero, cojinete sin expansión (fijo), sello de sello de contacto
Artículo MI #00598555
No. Fabricante RCJ1 7/16 PT
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
Su precio$386.65/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
RCJ 1-7/16 PT FLG 4-BOLT

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Diámetro interno
    1-7/16 pulg.
  • Material de la carcasa
    Polímero
  • Longitud del centro del perno al centro
    3.6250 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Diámetro de longitud total
    4.6250 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6400 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3400 lbf
  • Longitud a través del orificio
    53.5 mm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Serie
    RCJ
  • Estándares cumplidos
    Cumple con la FDA y el USDA
  • Cojinete de repuesto
    G1107KRRB
  • UPC_NO
    087796180253
  • Peso
    1.48 lb
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo