Descripción general
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno1-1/2 pulg.
- Material de la carcasaPolímero
- Longitud del centro del perno al centro4.0000 pulg.
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de selloSello de contacto
- Diámetro de longitud total5.1250 pulg.
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica radial8150 lbf
- Capacidad de carga estática radial4400 lbf
- Longitud a través del orificio59.3 mm
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- RPM Máx.3500 rpm
- SerieRCJ
- Estándares cumplidosCumple con la FDA y el USDA
- Cojinete de repuestoG1108KRRB
- UPC_NO087796180260
- Peso2.03 lb
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt