Motion
RCJT 3/4 PT

Timken (Fafnir)
RCJT 3/4 PT

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 3/4 pulg. de diámetro interior, montaje en brida 2-Bolt, bloqueo de collarín excéntrico, material de carcasa de polímero, cojinete sin expansión (fijo), sello de sello de contacto
Artículo MI #00598557
No. Fabricante RCJT 3/4 PT
Precio264.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken (Fafnir)
RCJT 3/4 PT

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 3/4 pulg. de diámetro interior, montaje en brida 2-Bolt, bloqueo de collarín excéntrico, material de carcasa de polímero, cojinete sin expansión (fijo), sello de sello de contacto
Artículo MI #00598557
No. Fabricante RCJT 3/4 PT
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
Precio264.00 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
RCJT 3/4 PT FLG 2-BOLT

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Diámetro interno
    3/4 pulg.
  • Material de la carcasa
    Polímero
  • Longitud del centro del perno al centro
    3.5313 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    3.5313 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Diámetro de longitud total
    4.4063 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3200 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1400 lbf
  • Longitud a través del orificio
    1-11/32 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • RPM Máx.
    6270 rpm
  • Serie
    RCJT
  • Estándares cumplidos
    Cumple con la FDA y el USDA
  • Cojinete de repuesto
    G1012KRRB
  • Catálogo del fabricante
  • UPC_NO
    087796180277
  • Peso
    0.61 lb
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo