Descripción general
Descripción del fabricante
RCJT 1-3/4 NT FLG 2-BOLT
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno1-3/4 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Longitud del centro del perno al centro5.8438 pulg.
- Diámetro del círculo del perno5.8438 pulg.
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de selloSello de contacto
- Diámetro de longitud total7.0625 pulg.
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica radial8150 lbf
- Capacidad de carga estática radial4500 lbf
- Longitud a través del orificio1-11/16 pulg.
- Recubrimiento de acabadoEnchapado en níquel
- SerieRCJT
- Estándares cumplidosCumple con la FDA y el USDA
- Cojinete de repuestoG1112KRRB
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO087796156586
- Peso5.24 lb
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad