Motion
RTU2 3/16 NT

Timken (Fafnir)
RTU2 3/16 NT

Unidad de captación de cojinete de bolas - Montaje lateral, 2-3/16 pulg. de diámetro interior, collarín excéntrico
Artículo MI #00598595
No. Fabricante RTU2 3/16 NT
Precio1,030.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken (Fafnir)
RTU2 3/16 NT

Unidad de captación de cojinete de bolas - Montaje lateral, 2-3/16 pulg. de diámetro interior, collarín excéntrico
Artículo MI #00598595
No. Fabricante RTU2 3/16 NT
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
Su precio$1,030.22/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
RTU 2-3/16 NT BRG DE TOMA

Especificaciones

  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • Diámetro interno
    2-3/16 pulg.
  • Espaciado de ranura
    5.0938 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Altura total
    5.8750 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Serie
    RTU
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Número de catálogo del fabricante
    RTU2 3/16 NT
  • Número de Upc del fabricante
    087796156722
  • UPC_NO
    087796156722
  • Peso
    13.89 lb
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo