Motion
UC206-104D1

NTN
UC206-104D1

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 1-1/4 pulg. Diámetro del orificio, 2.4409 pulg. D.E., 1.5000 pulg. Ancho, Rendimiento estándar, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #00598639
No. Fabricante UC206-104D1
Precio85.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UC206-104D1

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 1-1/4 pulg. Diámetro del orificio, 2.4409 pulg. D.E., 1.5000 pulg. Ancho, Rendimiento estándar, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #00598639
No. Fabricante UC206-104D1

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$85.18/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
UC206-104D1 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Diámetro interno
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.4409 pulg.
  • Ancho general
    1.5000 pulg.
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • Ancho del anillo exterior
    0.7874 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Ancho del anillo interior
    1.5000 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Radio de filete
    0.0394 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4400 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2540 lbf
  • Material del cojinete
    A través de acero endurecido
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • RPM Máx.
    4900 rpm
  • Tipo de sello
    Contacto
  • Ajuste del tamaño de la rosca del tornillo
    1/4-28 UNF
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359231755
  • UPC_NO
    4547359231755
  • Peso
    0.705 lb
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo