Descripción general
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno1-11/16 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Longitud del centro del perno al centro4.1250 pulg.
- Diámetro del círculo del perno5.8440 pulg.
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de selloSello de contacto
- Diámetro de longitud total5.3750 pulg.
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica radial8150 lbf
- Capacidad de carga estática radial4500 lbf
- Longitud a través del orificio59.3 mm
- Recubrimiento de acabadoEnchapado en níquel
- SerieRCJ
- Estándares cumplidosCumple con la FDA y el USDA
- Cojinete de repuestoG1111KRRB
- UPC_NO087796157002
- Peso5.7 lb
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt