Descripción general
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno2-11/16 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Longitud del centro del perno al centro5.8750 pulg.
- Diámetro del círculo del perno8.3080 pulg.
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de selloSello de cubierta
- Diámetro de longitud total6.0000 pulg.
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Capacidad de carga dinámica radial9650 lbf
- Capacidad de carga estática radial15600 lbf
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- SerieRCJ
- UPC_NO087796157057
- Peso15.56 lb
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt