Descripción general
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno2-15/16 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Longitud del centro del perno al centro6.0000 pulg.
- Diámetro del círculo del perno8.4850 pulg.
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de selloSello de contacto
- Diámetro de longitud total7.7500 pulg.
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica radial15600 lbf
- Capacidad de carga estática radial9800 lbf
- Longitud a través del orificio96.7 mm
- Recubrimiento de acabadoEnchapado en níquel
- SerieRCJ
- Estándares cumplidosCumple con la FDA y el USDA
- Cojinete de repuestoG1215KRRB
- UPC_NO087796157064
- Peso18.1 lb
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt