Motion
P2B-PSEZ-012-P

Dodge
P2B-PSEZ-012-P

Cojinete de manguito liso de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 3/4 in, material de polímero, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #00598786
No. Fabricante P2B-PSEZ-012-P
Precio171.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
P2B-PSEZ-012-P

Cojinete de manguito liso de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 3/4 in, material de polímero, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #00598786
No. Fabricante P2B-PSEZ-012-P
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
Su precio$171.70/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
P2BPSEZ012P BLK DE LA PILA 034700

Especificaciones

  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Diámetro interno
    3/4 pulg.
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Línea central de base a orificio
    1.3100 pulg.
  • Material de la carcasa
    Polímero
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 3.3800 a 4.1900 pulg.
  • UPC_NO
    782475004034
  • Tipo de cojinete
    Diario
  • Longitud del orificio
    1.23 pulgadas
  • Tipo de carcasa
    Bloque de almohada de dos pernos
  • Insertar material
    Polímero
  • Lubricación
    Autolubricado
  • Tamaño del marco de captación
    TS-100, LD-10
  • Adecuado para entornos de lavado
    Sí
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de manguito liso de bloque de almohada

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo