Motion
F4B-PSEZ-108-P

Dodge
F4B-PSEZ-108-P

Unidad de cojinetes de manga plana cuadrada de cuatro pernos - 1-1/2 pulg. de diámetro interior, montaje de brida 4-Bolt, carcasa de polímero
Artículo MI #00598810
No. Fabricante F4B-PSEZ-108-P
Precio320.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
F4B-PSEZ-108-P

Unidad de cojinetes de manga plana cuadrada de cuatro pernos - 1-1/2 pulg. de diámetro interior, montaje de brida 4-Bolt, carcasa de polímero
Artículo MI #00598810
No. Fabricante F4B-PSEZ-108-P
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
Su precio$320.74/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
F4BPSEZ108P FLG 034722
  • Fabricado con materiales duraderos para soportar condiciones de alto estrés, garantizando longevidad y fiabilidad.
  • Diseñado para un ajuste y una función óptimos, reduciendo la fricción y mejorando la eficiencia operativa.
  • Facilita una instalación fácil y un acoplamiento seguro, proporcionando estabilidad en una variedad de aplicaciones.
  • Capaz de manejar cargas radiales y axiales significativas, lo que lo hace adecuado para usos intensivos.
  • Las dimensiones incluyen un tamaño de orificio de 1.25 pulgadas y un diámetro exterior de 3.75 pulgadas, compatible con una gama de maquinaria.
  • Perfecto para usar en sistemas de transportadores, bombas y otros equipos pesados que requieren un soporte de cojinetes confiable.
  • Ideal para aplicaciones dentro de vehículos de rendimiento donde la capacidad de carga alta y la durabilidad son esenciales.
  • Una opción fiable para maquinaria agrícola, que garantiza un funcionamiento sin problemas en condiciones exigentes.
  • Reduce la fricción y el desgaste, lo que mejora la eficiencia y prolonga la vida útil tanto del cojinete como de los componentes conectados.
  • Diseñado para funcionar en diversos entornos, garantizando un funcionamiento constante en fluctuaciones de temperatura y exposición a contaminantes.
  • Minimiza el tiempo de inactividad y los costes de mantenimiento, proporcionando un excelente valor tanto para aplicaciones industriales como de automoción.

Especificaciones

  • Diámetro interno
    1-1/2 pulg.
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de manguito plano de montaje en brida
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Longitud del centro del perno al centro
    4.0000 pulg.
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Material de la carcasa
    Polímero
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas de montaje en brida E-Z Kleen
  • Diámetro del orificio del perno
    0.5000 pulg.
  • Tipo de cojinete
    Manga lisa
  • Tamaño del perno
    0.5000 pulg.
  • Longitud del orificio
    2.01 pulgadas
  • Tipo de carcasa
    Brida de cuatro pernos
  • Insertar material
    Polímero
  • Lubricación
    Autolubricado
  • UPC_NO
    782475004508
  • Capacidad de expansión
    Expansión (flotación)
  • Adecuado para entornos de lavado
    Sí
  • País de origen
    EE. UU.
  • Dispositivo de bloqueo
    Inserto de manguito de polímero
  • Número de catálogo del fabricante
    034722
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    4.0000 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    4.0000 pulg.
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo