Descripción general
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno1-3/16 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Longitud del centro del perno al centro3.2500 pulg.
- Diámetro del círculo del perno4.5940 pulg.
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de selloSello de contacto
- Diámetro de longitud total4.2500 pulg.
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica radial4900 lbf
- Capacidad de carga estática radial2500 lbf
- Longitud a través del orificio1-35/64 pulg.
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- RPM Máx.4570 rpm
- SerieRCJC
- Estándares cumplidosCumple con la FDA y el USDA
- Cojinete de repuestoGC1103KRRB
- Número de Upc del fabricante087796058088
- UPC_NO087796058088
- Peso2.5 lb
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt