Motion
RCJC1 1/4
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 1-1/4 pulg. de diámetro interior, montaje en brida 4-Bolt, bloqueo de collarín excéntrico, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), sello de sello de contacto
Artículo MI #00598879
No. Fabricante RCJC1 1/4
Precio193.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 1-1/4 pulg. de diámetro interior, montaje en brida 4-Bolt, bloqueo de collarín excéntrico, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), sello de sello de contacto
Artículo MI #00598879
No. Fabricante RCJC1 1/4

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio193.25 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
RCJC 1-1/4 FLG

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Diámetro interno
    1-1/4 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Longitud del centro del perno al centro
    3.6250 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    5.1250 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Diámetro de longitud total
    4.6250 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6400 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3400 lbf
  • Longitud a través del orificio
    1-3/4 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • RPM Máx.
    3930 rpm
  • Serie
    RCJC
  • Estándares cumplidos
    Cumple con la FDA y el USDA
  • Cojinete de repuesto
    GC1104KRRB
  • Número de Upc del fabricante
    087796058521
  • UPC_NO
    087796058521
  • Peso
    3.76 lb
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo