Descripción general
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno1-1/2 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Longitud del centro del perno al centro4.0000 pulg.
- Diámetro del círculo del perno5.6560 pulg.
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de selloSello de contacto
- Diámetro de longitud total5.1250 pulg.
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica radial4600 lbf
- Capacidad de carga estática radial4460 lbf
- Longitud a través del orificio2-1/64 pulg.
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- RPM Máx.3500 rpm
- SerieRCJC
- Estándares cumplidosCumple con la FDA y el USDA
- Cojinete de repuestoGC1108KRRB
- Número de Upc del fabricante087796059627
- UPC_NO087796059627
- Peso4.93 lb
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt