Descripción general
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno1-3/4 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Longitud del centro del perno al centro4.1250 pulg.
- Diámetro del círculo del perno5.8440 pulg.
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de selloSello de contacto
- Diámetro de longitud total5.3750 pulg.
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica radial8160 lbf
- Capacidad de carga estática radial8130 lbf
- Longitud a través del orificio2-3/32 pulg.
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- RPM Máx.3230 rpm
- SerieRCJC
- Estándares cumplidosCumple con la FDA y el USDA
- Cojinete de repuestoGC1112KRRB
- Número de Upc del fabricante087796060265
- UPC_NO087796060265
- Peso5.59 lb
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt