Motion
RCJTC1
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1 pulg., Montaje en brida 2-Bolt, Bloqueo de collar concéntrico, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Servicio estándar, Sello de contacto
Artículo MI #00598897
No. Fabricante RCJTC1
Precio192.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1 pulg., Montaje en brida 2-Bolt, Bloqueo de collar concéntrico, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Servicio estándar, Sello de contacto
Artículo MI #00598897
No. Fabricante RCJTC1

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$192.69/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
FLG RCJTC 1"

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Diámetro interno
    1 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Longitud del centro del perno al centro
    3.8906 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    3.9060 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Diámetro de longitud total
    4.8750 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3550 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1730 lbf
  • Longitud a través del orificio
    1-11/32 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • RPM Máx.
    5440 rpm
  • Serie
    RCJTC
  • Estándares cumplidos
    Cumple con la FDA y el USDA
  • Cojinete de repuesto
    GC1100KRRB
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    087796057425
  • UPC_NO
    087796057425
  • Peso
    1.58 lb
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo