Descripción general
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno1-1/2 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de servicioServicio estándar
- Longitud del centro del perno al centro5.6660 pulg.
- Diámetro del círculo del perno5.6563 pulg.
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de selloSello de contacto
- Diámetro de longitud total6.7500 pulg.
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de orificioRecto
- Longitud a través del orificio1-47/64 pulg.
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- RPM Máx.3500 rpm
- SerieRCJTC
- Estándares cumplidosCumple con la FDA y el USDA
- Cojinete de repuestoGC1108KRRB
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante087796059658
- UPC_NO087796059658
- Peso3.3 lb
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt