Motion
RCJTC1 15/16

Timken (Fafnir)
RCJTC1 15/16

Unidad de rodamiento de bolas montada en brida: diámetro interno de 1-15/16 in, montaje de brida 2 pernos, cerradura de tornillo de fijación, material de armazón de hierro fundido, rodamiento sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de contacto
Artículo MI #00598908
No. Fabricante RCJTC1 15/16
Precio316.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken (Fafnir)
RCJTC1 15/16

Unidad de rodamiento de bolas montada en brida: diámetro interno de 1-15/16 in, montaje de brida 2 pernos, cerradura de tornillo de fijación, material de armazón de hierro fundido, rodamiento sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de contacto
Artículo MI #00598908
No. Fabricante RCJTC1 15/16
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
Precio316.23 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
RCJTC 1-15/16 FLG

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Diámetro interno
    1-15/16 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Longitud del centro del perno al centro
    6.1875 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    6.3750 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Diámetro de longitud total
    7.4375 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica radial
    8800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5100 lbf
  • Longitud a través del orificio
    1-29/32 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • RPM Máx.
    3000 rpm
  • Serie
    RCJTC
  • Estándares cumplidos
    Cumple con la FDA y el USDA
  • Cojinete de repuesto
    GC1115KRRB
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    087796060692
  • UPC_NO
    087796060692
  • Peso
    5.5 lb
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo