Motion
TN08-2

Timken
TN08-2

Tuerca de bloqueo de cojinetes serie TN - Tamaño de rosca de 1.563-18 in, 2.2550 in OD, 0.4480 in de ancho, Material de acero
Artículo MI #00598963
No. Fabricante TN08-2
Precio41.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
TN08-2

Tuerca de bloqueo de cojinetes serie TN - Tamaño de rosca de 1.563-18 in, 2.2550 in OD, 0.4480 in de ancho, Material de acero
Artículo MI #00598963
No. Fabricante TN08-2

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$41.27/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
TN 08 NUT

Especificaciones

  • Tamaño de la rosca
    1.563-18 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.2550 pulg.
  • Material
    Acero
  • Ancho general
    0.4480 pulg.
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridad
    TW108
  • Tipo de tuerca de bloqueo
    Para arandela de seguridad
  • Peso
    0.24 lb
  • Serie
    TN
  • UPC_NO
    053893000800
  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos