Motion
TAN17-2

Timken
TAN17-2

Tuerca de bloqueo de cojinetes serie TAN - Tamaño de rosca de 3.34-12 in, 4.4110 in OD, 0.6350 in de ancho, Material de acero
Artículo MI #00598981
No. Fabricante TAN17-2
Precio187.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
TAN17-2

Tuerca de bloqueo de cojinetes serie TAN - Tamaño de rosca de 3.34-12 in, 4.4110 in OD, 0.6350 in de ancho, Material de acero
Artículo MI #00598981
No. Fabricante TAN17-2

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio187.61 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
TAN 17 NUT

Especificaciones

  • Tamaño de la rosca
    3.34-12 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.4110 pulg.
  • Material
    Acero
  • Ancho general
    0.6350 pulg.
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridad
    TW117
  • Tipo de tuerca de bloqueo
    Para arandela de seguridad
  • Peso
    1.1 lb
  • Serie
    TAN
  • UPC_NO
    053893001319
  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos