Motion
TAN20-2

Timken
TAN20-2

Tuerca de bloqueo de cojinetes serie TAN - Tamaño de rosca de 3.918-12 in, 5.1930 in OD, 0.7600 in de ancho, Material de acero
Artículo MI #00598987
No. Fabricante TAN20-2
Precio197.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
TAN20-2

Tuerca de bloqueo de cojinetes serie TAN - Tamaño de rosca de 3.918-12 in, 5.1930 in OD, 0.7600 in de ancho, Material de acero
Artículo MI #00598987
No. Fabricante TAN20-2

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$197.90/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
TAN 20 NUT

Especificaciones

  • Tamaño de la rosca
    3.918-12 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.1930 pulg.
  • Material
    Acero
  • Ancho general
    0.7600 pulg.
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridad
    TW120
  • Tipo de tuerca de bloqueo
    Para arandela de seguridad
  • Peso
    1.97 lb
  • Serie
    TAN
  • UPC_NO
    053893001395
  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos