Motion
TAN21-2

Timken
TAN21-2

Tuerca de bloqueo de cojinetes serie TAN - Tamaño de rosca de 4.122-12 in, 5.4430 in OD, 0.7600 in de ancho, Material de acero
Artículo MI #00598989
No. Fabricante TAN21-2
Precio204.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
TAN21-2

Tuerca de bloqueo de cojinetes serie TAN - Tamaño de rosca de 4.122-12 in, 5.4430 in OD, 0.7600 in de ancho, Material de acero
Artículo MI #00598989
No. Fabricante TAN21-2
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
Precio204.03 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
TAN 21 NUT

Especificaciones

  • Tamaño de la rosca
    4.122-12 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.4430 pulg.
  • Material
    Acero
  • Ancho general
    0.7600 pulg.
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridad
    TW121
  • Tipo de tuerca de bloqueo
    Para arandela de seguridad
  • Peso
    2.02 lb
  • Serie
    TAN
  • UPC_NO
    053893001470
  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos