Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
P2BUN2070ME

Cojinete de rodillos del bloque de almohadas - Diámetro de orificio de 70 mm, Material de hierro fundido, Rendimiento estándar, Cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #00599043
No. Fabricante P2BUN2070ME

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
P2BUN2070ME BLK DE LA PILA 048128

Especificaciones

  • Diámetro interno
    70 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 198 a 214 mm
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Línea central de base a orificio
    82.50 mm
  • Longitud total
    265 mm
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Altura total
    164 mm
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Ancho de la base
    65 mm
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Ancho general
    62 mm
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Capacidad de carga dinámica radial
    185 kN
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Serie
    UNISPHERE II
  • Estándares cumplidos
    AFBMA, AGMA, ASMMA, ASTM A536 grado 65-45-12, BSA, CMA, MPTA, PTDA, UL
  • Cojinete de repuesto
    22215
  • Peso
    18.34 lb
  • RPM Máx.
    1700 rpm
  • Número de catálogo del fabricante
    048128
  • UPC_NO
    782475773459
  • Tipo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo