P2BUN2080M

Dodge
P2BUN2080M

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - Diámetro de orificio de 80 mm, Material de hierro fundido, Rendimiento estándar, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00599046
No. Fabricante P2BUN2080M
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
P2BUN2080M

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - Diámetro de orificio de 80 mm, Material de hierro fundido, Rendimiento estándar, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00599046
No. Fabricante P2BUN2080M
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
P2BUN2080M BLK DE LA PILA 048115

Especificaciones

  • Diámetro interno
    80 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 235 a 273 mm
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Línea central de base a orificio
    95.20 mm
  • Longitud total
    330 mm
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Altura total
    190 mm
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Ancho de la base
    71 mm
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Ancho general
    73 mm
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Capacidad de carga dinámica radial
    285 kN
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Serie
    UNISPHERE II
  • Estándares cumplidos
    AFBMA, AGMA, ASMMA, ASTM A536 grado 65-45-12, BSA, CMA, MPTA, PTDA, UL
  • Cojinete de repuesto
    22218
  • Peso
    31.66 lb
  • RPM Máx.
    1400 rpm
  • Número de catálogo del fabricante
    048115
  • UPC_NO
    782475773398
  • Tipo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo