Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
P2BUN2090ME

Cojinete de rodillo de bloque de almohadas - Diámetro de orificio de 90 mm, Material de hierro dúctil, Cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #00599051
No. Fabricante P2BUN2090ME

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
P2BUN2090ME BLK DE LA PILA 048132

Especificaciones

  • Diámetro interno
    90 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 235 a 273 mm
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Línea central de base a orificio
    95 mm
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    048132
  • Tipo de bloqueo
    Adaptador
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo