Motion
F4B-UN2-040M

Dodge
F4B-UN2-040M

Unidad de cojinete de rodillos cuadrados de cuatro pernos - Perno de rodillo esférico, calibre de 40 mm, montaje en brida 4-Bolt, tornillo de fijación, cojinete sin expansión (fijo), carcasa de hierro fundido, servicio estándar
Artículo MI #00599053
No. Fabricante F4B-UN2-040M
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
F4B-UN2-040M

Unidad de cojinete de rodillos cuadrados de cuatro pernos - Perno de rodillo esférico, calibre de 40 mm, montaje en brida 4-Bolt, tornillo de fijación, cojinete sin expansión (fijo), carcasa de hierro fundido, servicio estándar
Artículo MI #00599053
No. Fabricante F4B-UN2-040M
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
F4BUN2040M FLG 048202

Especificaciones

  • Diámetro interno
    40 mm
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Longitud del centro del perno al centro
    99 mm
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Diámetro de longitud total
    130 mm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de sello
    Sello de contacto Trident de tres labios
  • Altura total
    130 mm
  • Profundidad general
    55 mm
  • Capacidad de carga dinámica radial
    93 kN
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Estándares cumplidos
    AFBMA, AGMA, ASMMA, ASTM A48 Clase 30, BSA, CMA, MPTA, PTDA, UL
  • Serie
    F4B-UN2
  • Número de catálogo del fabricante
    048202
  • UPC_NO
    782475773923
  • Peso
    6.39 lb
  • Tipo de carcasa
    Brida 4-Bolt
  • RPM Máx.
    2800 rpm
  • Descripción larga
    El F4B-UN2-040M es una unidad de rodamiento de rodillos esféricos, tipo brida de 4 pernos con un rodamiento sin expansión (fijo) de 40 mm de diámetro de orificio. Cuenta con una carcasa de hierro dúctil con un montaje de brida de 4 pernos, dispositivo de bloqueo de tornillos de fijación y sello de contacto Trident de triple extremo en la serie F4B-UN2 . La unidad pesa 6.39 libras.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo