Motion
F4BUN2050M

Dodge
F4BUN2050M

Unidad de cojinete de rodillos cuadrados de cuatro pernos - Perno de rodillo esférico, calibre de 50 mm, montaje en brida 4-Bolt, tornillo de fijación, cojinete sin expansión (fijo), carcasa de hierro fundido, servicio estándar
Artículo MI #00599057
No. Fabricante F4BUN2050M
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
F4BUN2050M

Unidad de cojinete de rodillos cuadrados de cuatro pernos - Perno de rodillo esférico, calibre de 50 mm, montaje en brida 4-Bolt, tornillo de fijación, cojinete sin expansión (fijo), carcasa de hierro fundido, servicio estándar
Artículo MI #00599057
No. Fabricante F4BUN2050M
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
F4BUN2050M FLG 048204

Especificaciones

  • Diámetro interno
    50 mm
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Diámetro del círculo del perno
    146 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    103 mm
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Diámetro de longitud total
    135 mm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de sello
    Contacto/Lip
  • Altura total
    135 mm
  • Profundidad general
    55 mm
  • Capacidad de carga dinámica radial
    98 kN
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Estándares cumplidos
    AFBMA, AGMA, ASMMA, ASTM A48 Clase 30, BSA, CMA, MPTA, PTDA, UL
  • Serie
    22210
  • Número de catálogo del fabricante
    048204
  • UPC_NO
    782475772711
  • Peso
    6.92 lb
  • RPM Máx.
    2625 rpm

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo