Descripción general
Especificaciones
- Diámetro interno60 mm
- Tipo de productoUnidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Material de la carcasaHierro fundido
- Diámetro del círculo del perno171 mm
- Longitud del centro del perno al centro121 mm
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de servicioServicio estándar
- Construcción de la carcasaSólido
- Diámetro de longitud total156 mm
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de selloContacto/Lip
- Altura total156 mm
- Profundidad general62 mm
- Capacidad de carga dinámica radial169 kN
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Estándares cumplidosAFBMA, AGMA, ASMMA, ASTM A48 Clase 30, BSA, CMA, MPTA, PTDA, UL
- Serie22213
- Número de catálogo del fabricante048206
- UPC_NO782475773886
- Peso11.5 lb
- RPM Máx.1900 rpm
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de rediseño del reductor de plásticos de cauchoUn fabricante de caucho y plásticos utilizaba un sistema de transmisión anticuado y difícil de mantener en sus tolvas de material a granel.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de solución de Dodge para mineríaMotion proporcionó una caja de cambios motorizada compacta y un motor que racionalizó el funcionamiento, ahorrando tiempo y dinero al cliente.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de actualización del acoplamiento Raptor Pulp-PaperLos acoplamientos mejorados han dado lugar a una mayor vida útil del producto y fiabilidad operativa, lo que resulta en un ahorro estimado del 5 al 7 por ciento en costes.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de actualización de cojinetes de papel de pulpaEl cliente tuvo problemas con vidas cortas e instalaciones que requerían mucho tiempo en rodamientos alojados
Ver la documentación
Más recursos
Motion Estudio de caso de reemplazo de caja de engranajes de Dresser obsoleta de pulpa y papel
Se seleccionó una nueva solución Dodge Tigear para restaurar la fiabilidad y simplificar el mantenimiento futuro.
Motion La unidad de transportador de agregado mejora la seguridad y la productividad
Motion y Dodge colaboraron para desarrollar un sistema de transmisión con control remoto que utiliza piñones y conjuntos de cadena adecuados para los transportadores.