INS-SCH-103

Dodge
INS-SCH-103

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 1-3/16 pulg. Diámetro del orificio, 2.4409 pulg. D.E., 1.3906 pulg. Ancho, Rendimiento estándar, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #00599080
No. Fabricante INS-SCH-103
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
INS-SCH-103

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 1-3/16 pulg. Diámetro del orificio, 2.4409 pulg. D.E., 1.3906 pulg. Ancho, Rendimiento estándar, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #00599080
No. Fabricante INS-SCH-103
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
INS-SCH-103 BRG 126490

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    1-3/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.4409 pulg.
  • Ancho general
    1.3906 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Número de catálogo del fabricante
    126490
  • UPC_NO
    782475888535
  • Peso
    0.67 lb
  • Tipo de cojinete
    Bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo