INS-SXRH-203

Dodge
INS-SXRH-203

Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 2-3/16 pulg. Diámetro de orificio, 3.9700 pulg. OD, 2.8125 pulg. Ancho, Rendimiento estándar, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #00599093
No. Fabricante INS-SXRH-203
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
INS-SXRH-203

Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 2-3/16 pulg. Diámetro de orificio, 3.9700 pulg. OD, 2.8125 pulg. Ancho, Rendimiento estándar, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #00599093
No. Fabricante INS-SXRH-203
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
INS-SXRH-203 BRG 126473

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    2-3/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.9700 pulg.
  • Ancho general
    2.8125 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Número de catálogo del fabricante
    126473
  • UPC_NO
    782475888719
  • Peso
    2.95 lb
  • Tipo de cojinete
    Bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo