Descripción general
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno1-3/4 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 5.5000 a 6.1900 pulg.
- Línea central de base a orificio2.1250 pulg.
- Tipo de servicioServicio estándar
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de selloContacto con un solo labio
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Altura total4.2800 pulg.
- Longitud total7.4400 pulg.
- Ancho de la base2 pulg.
- Ancho general1.9400 pulg.
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Insertar materialAcero
- Capacidad de carga dinámica radial7891 lbf
- Capacidad de carga estática radial4906 lbf
- Longitud del orificio1.9400 pulg.
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Serie209
- Tipo de grasaUnirex N2
- UPC_NO782475249619
- Tipo de cojineteBola
- Construcción de la carcasaSólido
- LubricaciónGrasa
- Capacidad de carga dinámica7891 lbf
- Velocidad máxima3000 rpm
- Sensor listoSe requiere adaptador
- Fijación del ejeTornillo de fijación
- Capacidad de carga estática4906 lbf
- Número de catálogo del fabricante123911
- Adecuado para aplicación de alta temperaturaNo
- Tamaño del marco de captaciónLD-20,TS-250
- Adecuado para entornos de lavadoNo
- Estándares cumplidosAFBMA, AGMA, ASMMA, BSA, CMA, certificación ISO 9002 , MPTA, PTDA, UL
- Peso2 lb
- Serie de cojinetesSerie 209
- Diámetro del centro del perno0.5000 pulg.
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de rediseño del reductor de plásticos de cauchoUn fabricante de caucho y plásticos utilizaba un sistema de transmisión anticuado y difícil de mantener en sus tolvas de material a granel.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de solución de Dodge para mineríaMotion proporcionó una caja de cambios motorizada compacta y un motor que racionalizó el funcionamiento, ahorrando tiempo y dinero al cliente.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de actualización del acoplamiento Raptor Pulp-PaperLos acoplamientos mejorados han dado lugar a una mayor vida útil del producto y fiabilidad operativa, lo que resulta en un ahorro estimado del 5 al 7 por ciento en costes.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de actualización de cojinetes de papel de pulpaEl cliente tuvo problemas con vidas cortas e instalaciones que requerían mucho tiempo en rodamientos alojados
Ver la documentación
Más recursos
Motion Estudio de caso de reemplazo de caja de engranajes de Dresser obsoleta de pulpa y papel
Se seleccionó una nueva solución Dodge Tigear para restaurar la fiabilidad y simplificar el mantenimiento futuro.
Motion La unidad de transportador de agregado mejora la seguridad y la productividad
Motion y Dodge colaboraron para desarrollar un sistema de transmisión con control remoto que utiliza piñones y conjuntos de cadena adecuados para los transportadores.