Descripción general
Descripción del fabricante
P2B-SXRH-115-E BLK DE LA PILA 126417
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Diámetro interno1-15/16 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 6.3800 a 7.4400 pulg.
- Línea central de base a orificio2.5000 pulg.
- Tipo de servicioServicio estándar
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de selloContacto con un solo labio
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- País de origenEE. UU.
- Insertar materialAcero
- Capacidad de carga dinámica radial7891 lbf
- Capacidad de carga estática radial5213 lbf
- Longitud del orificio2.25 pulg.
- RPM Máx.3000 rpm
- Serie210
- Tipo de carcasaBloque de almohada de dos pernos
- Tipo de grasaUnirex N2
- UPC_NO782475888726
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- Construcción de la carcasaSólido
- LubricaciónGrasa
- Capacidad de carga dinámica7891 lbf
- Tipo de selladoContacto de una sola boquilla
- Sensor listoSe requiere adaptador
- Fijación del ejeCollar excéntrico
- Capacidad de carga estática5213 lbf
- Número de catálogo del fabricante126417
- Adecuado para aplicación de alta temperaturaNo
- Adecuado para entornos de lavadoNo
- Serie de cojinetesSerie 210
- RelubricableSí
- Separación incluidaNo
- Diámetro del centro del perno0.6250 pulg.
- Tipo de bloqueoCollar excéntrico
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Motion Rubber Plastics Reducer Redesign Case StudyA rubber and plastics manufacturer was using an outdated and difficult-to-maintain drive system on their bulk material hoppers.
View Literature
Motion Mining Dodge Solution Case StudyMotion provided a compact motorized gearbox and motor that streamlined the operation, saving the customer time and money.
View Literature
Motion Pulp-Paper Dodge Raptor Coupling Upgrade Case StudyThe upgraded couplings have led to increased product life and operational reliability, resulting in an estimated 5 to 7 percent cost savings.
View Literature
Motion Pulp Paper Bearing Upgrade Case StudyThe customer struggled with short lifespans and time-consuming installations on housed bearings
View Literature
More resources
Motion Pulp-Paper Obsolete Dresser Gearbox Replacement Case Study
A new Dodge Tigear solution was selected to restore reliability and simplify future maintenance.
Motion Aggregate Conveyor Drive Enhances Safety and Productivity Case Study
Motion and Dodge collaborated to develop a remote-controlled drive system using sprockets and chain assemblies suited for the conveyors.