RAKHL2 15/16

Timken (Fafnir)
RAKHL2 15/16

Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 2-15/16 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #00599194
No. Fabricante RAKHL2 15/16
Precio2,233.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken (Fafnir)
RAKHL2 15/16

Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 2-15/16 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #00599194
No. Fabricante RAKHL2 15/16
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
Precio2,233.33 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
RAKHL 2-15/16 BLK DE LA PILA

Especificaciones

  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Diámetro interno
    2-15/16 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    9.0000 pulg.
  • Línea central de base a orificio
    3.5000 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de sello
    Contacto/Lip
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Altura total
    7.2500 pulg.
  • Longitud total
    13.0000 pulg.
  • Ancho de la base
    3-1/2 pulg.
  • Ancho general
    3.4688 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Serie
    RAKHL
  • Cojinete de repuesto
    1215KRS
  • UPC_NO
    087796177758
  • Peso
    25.98 lb
  • Tipo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo