P2B-IP-200

Dodge
P2B-IP-200

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 2 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro dúctil, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00599221
No. Fabricante P2B-IP-200
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
P2B-IP-200

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 2 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro dúctil, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00599221
No. Fabricante P2B-IP-200
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
P2B-IP-200 N.L.A. USO P2BIP200R

Especificaciones

  • Diámetro interno
    2 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 6.4375 a 7.1250 pulg.
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Línea central de base a orificio
    2.5000 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Peso
    8 lb
  • Número de Upc del fabricante
    782475944880
  • UPC_NO
    782475944880
  • Tipo de bloqueo
    Adaptador
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo