Descripción general
- Sello labial de cuerpo Kevlar para uso con sistema de sellado tipo D5
Especificaciones
- Tipo de selloContacto/Lip
- Material del selloNitrilo
- Tipo de cojinete compatibleRodillo esférico
- País de origenEstados Unidos de América
- MaterialGoma de nitrilo con fibras de Kevlar
- Número de Upc del fabricante793699059847
- UPC_NO793699059847
- Clase A/BB
- Información adicionalLB68393P Cojinete de rodillos esféricos con carcasa dividida y cinturón de eslabones
- Diámetro interno2.4375 pulg.
- Código de talla22215
- Peso0.10 lb
- Tipo de productoSellos de cojinetes