Descripción general
Especificaciones
- Diámetro interno4-7/16 pulg.
- Tipo de orificioRecto
- Línea central de base a orificio6.0000 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- Peso157 lb
- Número de Upc del fabricante793699059915
- UPC_NO793699059915
- Número de orificios de montaje4
- Tipo de montajeBase 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas