Descripción general
Especificaciones
- Diámetro interno4-15/16 pulg.
- Tipo de orificioRonda
- Línea central de base a orificio6.0000 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- Peso189 lb
- Número de Upc del fabricante793699059977
- UPC_NO793699059977
- Número de orificios de montaje4
- Tipo de montajeBase 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas