Motion
PLB6887FD5

Link-Belt (RRX)
PLB6887FD5

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 5-7/16 en diámetro de orificio, material de hierro fundido
Artículo MI #00599355
No. Fabricante PLB6887FD5
Precio21,327.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Link-Belt (RRX)
PLB6887FD5

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 5-7/16 en diámetro de orificio, material de hierro fundido
Artículo MI #00599355
No. Fabricante PLB6887FD5
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
Precio21,327.29 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
PLB6887FD5 PILLOWBLK P-LB6887FD5

Especificaciones

  • Diámetro interno
    5-7/16 pulg.
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Línea central de base a orificio
    6.6875 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Peso
    236 lb
  • Número de Upc del fabricante
    793699060003
  • UPC_NO
    793699060003
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo