Descripción general
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno50 mm
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de servicioServicio estándar
- Longitud del centro del perno al centro4.3750 pulg.
- Diámetro del círculo del perno6.1880 pulg.
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de selloSello de contacto
- Diámetro de longitud total5.6250 pulg.
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica radial8800 lbf
- Capacidad de carga estática radial5100 lbf
- Longitud a través del orificio60.7 mm
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- RPM Máx.3000 rpm
- SerieYCJ
- Estándares cumplidosCumple con la FDA y el USDA
- Cojinete de repuestoGYE50KRRB
- Número de Upc del fabricante087796265929
- UPC_NO087796265929
- Peso5.25 lb
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt