Descripción general
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno50 mm
- Material de la carcasaHierro fundido
- Longitud del centro del perno al centro111 mm
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de selloContacto de labio doble
- Diámetro de longitud total143 mm
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica radial7900 lbf
- Capacidad de carga estática radial5200 lbf
- Longitud a través del orificio60.6 mm
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- SerieRCJY
- Estándares cumplidosABMA, ASTM A48 Clase 30
- Cojinete de repuestoGYE50KRRB
- UPC_NO4012802804751
- Peso6.15 lb
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Rodamientos de rodillos esféricos universales Schaeffler para folleto de pulpa y papelLas designaciones H140 y T52BW de Schaeffler integran numerosas características de diseño que abordan los requisitos únicos de los rodamientos de rodillos esféricos con diámetros exteriores de 320 mm y mayores, que se utilizan normalmente en máquinas de papel.
Ver la documentación
Folleto de soluciones Schaeffler para sistemas de transportadores de mineríaEn las operaciones mineras, los sistemas transportadores son la columna vertebral del movimiento de materiales. La profunda experiencia minera global de Schaeffler en mantenimiento, reparación y operación de transportadores nos brinda una perspectiva única de los problemas a los que se enfrentan los mineros.
Ver la documentación
Folleto de productos y servicios para la industria de metales de SchaefflerLas duras condiciones de funcionamiento en la producción y el procesamiento metalúrgicos imponen duras exigencias sobre el rendimiento y la seguridad operativa de todos los componentes utilizados.
Ver la documentación
Folleto del calentador por inducción SchaefflerCalentadores de inducción portátiles compactos: Schaeffler iDuctor 1 y 2
Ver la documentación