Descripción general
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno55 mm
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de servicioServicio estándar
- Longitud del centro del perno al centro5.1250 pulg.
- Diámetro del círculo del perno7.2480 pulg.
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de selloSello de contacto
- Diámetro de longitud total6.3750 pulg.
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica radial10800 lbf
- Capacidad de carga estática radial6400 lbf
- Longitud a través del orificio64.7 mm
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- RPM Máx.2710 rpm
- SerieYCJ
- Estándares cumplidosCumple con la FDA y el USDA
- Cojinete de repuestoGYE55KRRB
- Número de Upc del fabricante087796169920
- UPC_NO087796169920
- Peso8.47 lb
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt