Motion
RCJY60-N
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 60 mm, Montaje en brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Junta de contacto con doble labio
Artículo MI #00599530
No. Fabricante RCJY60-N
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 60 mm, Montaje en brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Junta de contacto con doble labio
Artículo MI #00599530
No. Fabricante RCJY60-N
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
RCJY60-XL-N-I

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Diámetro interno
    60 mm
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Longitud del centro del perno al centro
    143 mm
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de sello
    Contacto de labio doble
  • Diámetro de longitud total
    175 mm
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica radial
    11800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    8100 lbf
  • Longitud a través del orificio
    73.7 mm
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Serie
    RCJY
  • Estándares cumplidos
    ABMA, ASTM A48 Clase 30
  • Cojinete de repuesto
    GYE60KRRB
  • Peso
    11.99 lb
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo