Descripción general
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno70 mm
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de servicioServicio estándar
- Longitud del centro del perno al centro5.8750 pulg.
- Diámetro del círculo del perno8.3080 pulg.
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de selloSello de contacto
- Diámetro de longitud total7.3750 pulg.
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica radial15600 lbf
- Capacidad de carga estática radial8500 lbf
- Longitud a través del orificio81.4 mm
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- RPM Máx.2150 rpm
- SerieYCJ
- Estándares cumplidosCumple con la FDA y el USDA
- Cojinete de repuestoGYE70KRRB
- Número de Upc del fabricante087796169982
- UPC_NO087796169982
- Peso15.18 lb
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt