Descripción general
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno50 mm
- Material de la carcasaHierro fundido
- Longitud del centro del perno al centro6.1875 pulg.
- Diámetro del círculo del perno6.1875 pulg.
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de selloSello de contacto
- Diámetro de longitud total7.4375 pulg.
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica radial8800 lbf
- Capacidad de carga estática radial5100 lbf
- Longitud a través del orificio2-1/32 pulg.
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- RPM Máx.3000 rpm
- SerieYCJT
- Estándares cumplidosCumple con la FDA y el USDA
- Cojinete de repuestoGYE50KRRB
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante087796266223
- UPC_NO087796266223
- Peso6 lb
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt